※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの 黒板/ボード
シンプル黒板 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74256848
品番
61-216-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,380
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チョークタイプ、ヒートン金具×2個付き(お客様での取り付けになります。)、※マグネットはご使用になれません。
種別
90×45cm
質量(kg)
0.8
サイズ
90×45cm
アズワン品番
61-7241-68
素材
木製25mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000