※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

シンプル黒板 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74256875 品番61-216-8-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様チョークタイプ、ヒートン金具×2個付き(お客様での取り付けになります。)、※マグネットはご使用になれません。 種別180×90cm 質量(kg)5 サイズ180×90cm アズワン品番61-7241-71 素材木製25mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする