※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ターレンスメタル3段イーゼル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74259928 品番 61-223-3-1
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥9,966
販売価格(税別)
9,060
仕様組立式 ・携帯用収納袋付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。 種別ブラック 質量(kg)約1 サイズW81×D75×H175cm ボード受け 耐荷重約3 アズワン品番61-7246-90 素材アルミ製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする