※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの イーゼル
ターレンスメタル3段イーゼル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74259937
品番
61-223-3-2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
仕様
組立式 ・携帯用収納袋付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
種別
シルバー
質量(kg)
約1
サイズ
W81×D75×H175cm ボード受け
耐荷重
約3
アズワン品番
61-7246-91
素材
アルミ製 樹脂パーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000