曜日別特売

チップ サーメット 旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質(本体)PV730メーカー商品コードTLP00217注文コード74261304品番DNMG150408GS PV730
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
形状ひし形頂角55°厚さ(mm)4.76材質(本体)PV730寸法L(mm)-内接円直径(Φmm)12.7寸法D1(mm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ両面コーナー数4ブレーカ適合領域4寸法BS(mm)-メーカー商品コードTLP00217逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする