曜日別特売

チップ サーメット 旋削用

チップ サーメット 旋削用 - 京セラ
内容量1箱(10個)
1400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
材質(本体)
寸法L(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74253123CCMT060208WP PV720ひし形頂角80°2.38PV720-6.35
6,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253139CCMT09T302WP PV720ひし形頂角80°3.97PV720-9.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
74253148DCMX070204R-WP PV720ひし形頂角55°2.38PV720-6.35
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253157DCMX070204L-WP PV720ひし形頂角55°2.38PV720-6.35
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253166DCMX11T304R-WP PV720ひし形頂角55°9.97PV720-9.525
10,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253175DCMX11T304L-WP PV720ひし形頂角55°9.97PV720-9.525
10,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253184CNMG120404WQ PV720ひし形頂角80°4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74253193CNMG120408WQ PV720ひし形頂角80°4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253209CNMG120412WQ PV720ひし形頂角80°4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253218CNMG120404WP PV720ひし形頂角80°4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74253227CNMG120408WP PV720ひし形頂角80°4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74253236DCMX070202WP PV720ひし形頂角55°2.38PV720-6.35
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253245DCMX070208WP PV720ひし形頂角55°2.38PV720-6.35
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253254DCMX11T302WP PV720ひし形頂角55°3.97PV720-9.525
10,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253263DCMX11T308WP PV720ひし形頂角55°3.97PV720-9.525
10,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253279DNMX150404WF PV720ひし形頂角55°4.76PV720-12.7
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
74253288DNMX150408WF PV720ひし形頂角55°4.76PV720-12.7
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253297DNMX150412WF PV720ひし形頂角55°4.76PV720-12.7
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253306DNMX150604WF PV720ひし形頂角55°6.35PV720-12.7
15,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253315DNMX150608WF PV720ひし形頂角55°6.35PV720-12.7
15,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253324DNMX150612WF PV720ひし形頂角55°6.35PV720-12.7
15,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253333TNMG160402GP PV720正三角形4.76PV720-9.525
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74253349TNMX160404WF PV720正三角形4.76PV720-9.525
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253358TNMX160408WF PV720正三角形4.76PV720-9.525
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253367TNMX160412WF PV720正三角形4.76PV720-9.525
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253376TPMX110304R-WP PV720正三角形3.18PV720-6.35
6,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253385TPMX110304L-WP PV720正三角形3.18PV720-6.35
6,600
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
74253394TPMX090202WP PV720正三角形2.38PV720-5.56
6,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253403TPMX090208WP PV720正三角形2.38PV720-5.56
6,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253419TPMX110302WP PV720正三角形3.18PV720-6.35
6,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253428TPMX110308WP PV720正三角形3.18PV720-6.35
6,600
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
74253437WNMG080404WQ PV720六角形4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
74253446WNMG080408WQ PV720六角形4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74253455WNMG080412WQ PV720六角形4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
74253464WNMG080404WP PV720六角形4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253473WNMG080408WP PV720六角形4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253489WNMG080404WF PV720六角形4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
74253498WNMG080408WE PV720六角形4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253507WNMG080412WE PV720六角形4.76PV720-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
74253516VNGG160402L-S PV720ひし形頂角35°4.76PV720-9.525
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
74253525VNGG160402R-S PV720ひし形頂角35°4.76PV720-9.525
18,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
74253534VNGG160404L-S PV720ひし形頂角35°4.76PV720-9.525
18,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
74253543VNGG160404R-S PV720ひし形頂角35°4.76PV720-9.525
18,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
74253559CNMG120404WE PV710ひし形頂角80°4.76PV710-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253568CNMG120408WE PV710ひし形頂角80°4.76PV710-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253577CNMG120412WE PV710ひし形頂角80°4.76PV710-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253586CCMT060208WP PV710ひし形頂角80°2.38PV710-6.35
6,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253595CCMT09T302WP PV710ひし形頂角80°3.97PV710-9.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
74253604CNMG120404WQ PV710ひし形頂角80°4.76PV710-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
74253613CNMG120408WQ PV710ひし形頂角80°4.76PV710-12.7
8,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする