※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

紅白幕(ポリエステル)

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 高さ(cm)70 横幅(m)3.6 仕様耐久性に優れ、色落ちや日焼けのしにくいポリエステル製です。 注文コード74265853 品番61-247-4-5
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,717
販売価格(税別)
2,470
この商品は高さ・横幅・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
高さ(cm)70 横幅(m)3.6 材質ポリエステル製 仕様耐久性に優れ、色落ちや日焼けのしにくいポリエステル製です。 アズワン品番61-7257-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74265878
2022-12-24
用途:
売り出し等イベント用として使用
コットンショップたんぽぽ 様 (サービス業)

お店正面に使用しています。今まで木綿の物を使用していましたが、ポリエステルなので、ぬれても直ぐ乾き軽いので扱いやすいです。日当たりがいいので生地のやけ方もポリエステルならあまり気にならないのも助かります。長さも丈も満足しています。

対象商品:
74265948
2021-12-10
用途:
催事
さんみ株式会社 様

お祝い事、めでたい雰囲気を演出するには重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
74265817
2020-09-25
用途:
トラックの荷台の周りに貼り付けた。
農・林・水産業

荷台の高さが45cmでちょうど良い幅で3.5mを2枚購入し飾り付けた。

対象商品:
74265826
2020-07-18
用途:
祭りで使用

ホ−ムセンタ−で売っていなかったので、購入させて頂きました。画面には紅白ロ−プがついた状態になっていますが、別で購入する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする