曜日別特売
EZGR040040-050 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266396

 

EZGR040040-050 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266396
EZGR040040-050 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266396
EZGR040040-050 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266396
EZGR040040-050 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266396
EZGR040040-050 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266396

EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本材種GW05適合スリーブEZH040…注文コード74266396品番EZGR040040-050 GW05
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。

用途溝入れ加工 小内径溝入れ最小加工径(Φmm)4切削幅(mm)0.5コーナーR(mm)0.05(±0.013)シャンク径(Φmm)4シャンク高さ(mm)3.45全長(mm)44.7首下長(mm)12機能幅(mm)1.7距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0最大溝深さ(mm)1材種GW05適合スリーブEZH040…タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°メーカー商品コードTWJ03405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする