曜日別特売
EZGR080070-150 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266536

 

EZGR080070-150 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266536
EZGR080070-150 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266536
EZGR080070-150 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266536
EZGR080070-150 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266536
EZGR080070-150 GW05 EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラ 74266536

EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本材種GW05適合スリーブEZH070…注文コード74266536品番EZGR080070-150 GW05
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。

用途溝入れ加工 小内径溝入れ最小加工径(Φmm)8切削幅(mm)1.5コーナーR(mm)0.05(±0.013)シャンク径(Φmm)7シャンク高さ(mm)6.2全長(mm)63.7首下長(mm)25機能幅(mm)3.45距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0最大溝深さ(mm)2材種GW05適合スリーブEZH070…タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°メーカー商品コードTWJ03427
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする