曜日別特売

チップ 超硬 端面用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
メーカー商品コードTWJ03521
内容量1個注文コード74267166品番EZFGR080070-100 GW05
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質(本体)GW05寸法H(mm)6.8勝手右勝手主な用途端面溝入れ寸法LF(mm)64.2端面溝径D(Φmm)8コーナー半径Re(mm)0.05±0.013コーナー数1寸法CW(mm)1(-0.03~+0.03)寸法WF(mm)3.4メーカー商品コードTWJ03521寸法LU(mm)25寸法DCON(mm)7寸法CDX(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする