曜日別特売

チップ 超硬 端面用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
メーカー商品コードTWJ03525
内容量1個注文コード74267193品番EZFGR080070-300 GW05
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
寸法H(mm)
6.8
寸法LF(mm)
64.2
端面溝径D(Φmm)
8
寸法CW(mm)
3(-0.03~+0.03)
寸法WF(mm)
3.4
材質(本体)
GW05
勝手
右勝手
主な用途
端面溝入れ
コーナー半径Re(mm)
0.05±0.013
コーナー数
1
メーカー商品コード
TWJ03525
寸法LU(mm)
25
寸法DCON(mm)
7
寸法CDX(mm)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする