曜日別特売

フェースミル MEC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数5
内容量1個注文コード74267254品番MEC032R-11-5T-M
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ11.5●寸法DCCB2(mm):Φ8.5●寸法KDP(mm):5.6刃数5寸法(全長)(mm)35刃径D(Φmm)32取付け方法アーバーメーカー商品コードTHN08262寸法APMX(mm)10寸法DCSFMS(mm)Φ30寸法CBDP(mm)20寸法KWW(mm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする