曜日別特売

ポリゴンテーパシャンク DTGN (外径加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●寸法DMIN1(mm):110●クーラントホール:有注文コード74267333品番KPC4-DTGNR27050-16A
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●寸法DMIN1(mm):110●クーラントホール:有適合チップTNUA1604...・TNUG1604...・TNUM1604...コーナーR(mm)0.8寸法LF(mm)50切刃傾き角λ(°)-6横すくい角(°)-6寸法WF(mm)27メーカー商品コードTHC14847寸法DCSFMS(mm)40FIG1寸法DMIN2(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする