※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
アズワンの 祭事用品
エアブローアーチ ウェルカム アーチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74267996
品番
61-256-5-1
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥41,140
販売価格(税別)
¥
37,400
バスケットに入れる
仕様
ファン内蔵、ライト常点、ACアダプター式
質量(kg)
5
消費電力(W)
26
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
320×90×280
設置場所
屋内
アズワン品番
61-7262-05
収納時寸法(cm)
31×31×31
寸法(幅W×高さH)(cm)
(内径)220×230
注意
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。