※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
モダンリラックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74269448
品番
MRX-OP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(mm)
190
高さ(mm)
300
仕様
ワイヤータイ別売
寸法(cm)
19×30
アズワン品番
61-7263-90
素材
OPP0.03mm厚 両面印刷(表