※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
モダンリラックス ポリバック
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74269518
品番
MRX-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
仕様
底マチがありません。
寸法(cm)
20×30
アズワン品番
61-7263-98
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷