※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
モダンリラックス ポリバック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000枚)
幅(mm)
200
注文コード
74269545
品番
61-262-3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,400
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
仕様
底マチがありません。
寸法(cm)
20×30
アズワン品番
61-7264-02
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷