※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
モダンリラックス ポリバック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200枚)
幅(mm)
350
注文コード
74269563
品番
61-262-3-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,600
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
350
高さ(mm)
450
寸法(cm)
35×45×底マチ6
マチ(mm)
60
アズワン品番
61-7264-04
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷