※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
アメリカンヴィンテージ ギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74269782
品番
AVI-BL
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
240
高さ(mm)
380
仕様
リボン別売
寸法(cm)
24×38
アズワン品番
61-7264-31
素材
ポリエチレン製ハード型 両面印刷