※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
アメリカンヴィンテージ レジ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74269965
品番
AVI-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.016
高さ(mm)
350
寸法(cm)
18×35[23]×横マチ10
マチ(mm)
100
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
アメリカンヴィンテージ
アズワン品番
61-7264-49