※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
アメリカンヴィンテージ レジ袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74269983
品番
AVI-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
550
寸法(cm)
30×55[39]×横マチ15
マチ(mm)
150
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
アメリカンヴィンテージ
アズワン品番
61-7264-51