※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
エレガントキャット ポリバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74270157
品番
ELC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
幅(mm)
255
高さ(mm)
365
寸法(cm)
25.5×36.5×底マチ6
マチ(mm)
60
アズワン品番
61-7264-73
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷