※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
エレガントキャット ポリバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000枚)
幅(mm)
255
注文コード
74270184
品番
61-263-8-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
255
高さ(mm)
365
寸法(cm)
25.5×36.5×底マチ6
マチ(mm)
60
アズワン品番
61-7264-76
素材
ポリエチレン製ハード型 片面印刷