※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
エレガントキャット レジ袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000枚)
幅(mm)
180
注文コード
74270245
品番
61-263-9-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,400
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
180
高さ(mm)
350
寸法(cm)
18×35[23]×横マチ10
マチ(mm)
100
アズワン品番
61-7264-82
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
厚さ(mm)
0.016
色
エレガントキャット