※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
エレガントキャット レジ袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000枚)
幅(mm)
300
注文コード
74270263
品番
61-263-9-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,740
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
300
高さ(mm)
550
寸法(cm)
30×55[39]×横マチ15
マチ(mm)
150
アズワン品番
61-7264-84
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
エレガントキャット