※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
カフェオレ レジ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
74271042
品番
CAF-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
270
寸法(cm)
15×27[18]×横マチ8
マチ(mm)
80
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
カフェオレ
アズワン品番
61-7265-81