※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
カフェオレ レジ袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
幅(mm)
200
注文コード
74271067
品番
61-264-11-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,370
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.023
高さ(mm)
680
寸法(cm)
20×68[52]×横マチ14
マチ(mm)
140
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
カフェオレ
アズワン品番
61-7265-83