※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

カフェオレ レジ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 74271076 品番 CAF-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
幅(mm)240 厚さ(mm)0.019 高さ(mm)450 寸法(cm)24×45[31]×横マチ14 マチ(mm)140 材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷 カフェオレ アズワン品番61-7265-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74271058
2024-08-08
用途:
パンの販売の際
飲食業

実用性だきでなくさりげなくオシャレなデザインでパンの持ち帰り袋として重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする