※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
カフェオレ レジ袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000枚)
幅(mm)
150
注文コード
74271094
品番
61-264-11-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,600
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
270
寸法(cm)
15×27[18]×横マチ8
マチ(mm)
80
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
カフェオレ
アズワン品番
61-7265-86