※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

うさクマ レジ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード74271873 品番61-265-9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷 幅(mm)180 高さ(mm)350 寸法(cm)18×35[23]×横マチ10 うさこ マチ(mm)100 アズワン品番61-7266-71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74271873 61-265-9-1 52673627 US-S うさこレジバッグ HEADS(ヘッズ) うさこレジバッグ HEADS(ヘッズ) 1パック(100枚) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする