HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
うさクマ レジ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74271882
品番
CDB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
180
高さ(mm)
350
寸法(cm)
18×35[23]×横マチ10
厚さ(mm)
0.016
色
クマ
マチ(mm)
100
アズワン品番
61-7266-72