※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
うさクマ レジ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74271907
品番
61-265-9-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
幅(mm)
240
高さ(mm)
450
寸法(cm)
24×45[31]×横マチ14
柄
クマ
マチ(mm)
140
アズワン品番
61-7266-74
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74271907
61-265-9-4
52673663
CDB-M
キャンディベアレジバッグ
HEADS(ヘッズ)
1パック(100枚)
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました