※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
うさクマ レジ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74271916
品番
61-265-9-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
幅(mm)
300
高さ(mm)
550
寸法(cm)
30×55[39]×横マチ15
柄
うさこ
マチ(mm)
150
アズワン品番
61-7266-75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74271916
61-265-9-5
52673645
US-L
うさこレジバッグ
HEADS(ヘッズ)
1パック(100枚)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました