※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

うさクマ レジ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード74271925 品番61-265-9-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷 幅(mm)300 高さ(mm)550 寸法(cm)30×55[39]×横マチ15 クマ マチ(mm)150 アズワン品番61-7266-76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74271925 61-265-9-6 52673679 CDB-L キャンディベアレジバッグ HEADS(ヘッズ) キャンディベアレジバッグ HEADS(ヘッズ) 1パック(100枚) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする