※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
アメリカンコミック ポリバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74272108
品番
AC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
350
高さ(mm)
450
仕様
※アメリカンコミック ジャンボもあります。
寸法(cm)
35×45×底マチ6
マチ(mm)
60
アズワン品番
61-7266-94
素材
ポリエチレン製ハード型 エンボス加工 片面印刷