※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アメリカンコミック レジ袋

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 74272266 品番 AC-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
幅(mm)300 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)550 寸法(cm)30×55[39]×横マチ15 マチ(mm)150 仕様※アメリカンコミック ジャンボもあります。 材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷 アメリカンコミック アズワン品番61-7267-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74272232
2025-03-16
用途:
商品を入れる為
その他業種

とても可愛いくて他には無い柄でコスパが良くまた購入させていただきたいと思います。

対象商品:
74272248
2023-01-31
用途:
商品受け渡し
オオムラツヅミ 様 (卸売・小売業)

おしゃれなデザインなのでお客様に喜ばれます。
扱いやすい素材で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする