曜日別特売
61-266-5-8 アメリカンコミック レジ袋 HEADS(ヘッズ) 74272302

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アメリカンコミック レジ袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(6000枚)
幅(mm)180
高さ(mm)350
厚さ(mm)0.016
内容量1セット(6000枚)注文コード74272302品番61-266-5-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,400
幅(mm)180厚さ(mm)0.016高さ(mm)350寸法(cm)18×35[23]×横マチ10マチ(mm)100仕様※アメリカンコミック ジャンボもあります。材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷アメリカンコミックアズワン品番61-7267-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74272232
2025-03-16
用途: 商品を入れる為
その他業種

とても可愛いくて他には無い柄でコスパが良くまた購入させていただきたいと思います。

対象商品 : 74272248
2023-01-31
用途: 商品受け渡し
オオムラツヅミ卸売・小売業

おしゃれなデザインなのでお客様に喜ばれます。
扱いやすい素材で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする