※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
さくら レジ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000枚)
幅(mm)
240
注文コード
74272652
品番
61-267-1-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,400
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.019
高さ(mm)
450
寸法(cm)
24×45[31]×横マチ14
マチ(mm)
140
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷
色
さくら
アズワン品番
61-7267-56