※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

レース リボン付きギフトバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 74273158 品番 LA-RBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅(mm)230 高さ(mm)340 仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。 寸法(cm)23×34[26]×底マチ6 マチ(mm)60 アズワン品番61-7268-08 素材ポリエチレン製ソフト型 両面印刷 リボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする