※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
レース リボン付きギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
74273167
品番
LA-RBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
幅(mm)
310
高さ(mm)
480
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。
寸法(cm)
31×48[38]×底マチ7
マチ(mm)
70
アズワン品番
61-7268-09
素材
ポリエチレン製ソフト型 両面印刷 リボン