京セラ
マジックドリル SF-DRA (5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合チップ
DA3000M-...~DA3050M-...
DA3000M-...~DA3050M-...
DA3000M-...~DA3050M-...
DA2600M-...~DA2650M-...
DA2700M-...~DA2750M-...
DA2800M-...~DA2850M-...
DA2900M-...~DA2950M-...
DA3100M-...~DA3150M-...
DA3200M-...~DA3300M-...
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273685
品番
SF32-DRA300M-5
参考基準価格(税別)
¥101,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):197●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA3000M-...~DA3050M-...
止ねじ
HS-50100TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
58
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTPM-15
寸法DC(mm)
30~30.99
メーカー商品コード
THD12060
寸法LU(mm)
155
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
255
寸法DCSFMS(mm)
39