※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
フロスト レジ袋 横マチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74273736
品番
FR-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.023
高さ(mm)
650
寸法(cm)
35×65[48]×横マチ17
マチ(mm)
170
材質
半透明ポリエチレン製ハード型エンボス加工 両面印刷
色
半透明
アズワン品番
61-7268-74