※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
フロスト レジ袋 横マチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74273745
品番
FR-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
750
寸法(cm)
45×75[57]×横マチ20
マチ(mm)
200
材質
半透明ポリエチレン製ハード型エンボス加工 両面印刷
色
半透明
アズワン品番
61-7268-75