※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
フロスト レジ袋 横マチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000枚)
幅(mm)
350
注文コード
74273797
品番
61-268-12-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,700
この商品は
幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.023
高さ(mm)
650
寸法(cm)
35×65[48]×横マチ17
マチ(mm)
170
材質
半透明ポリエチレン製ハード型エンボス加工 両面印刷
色
半透明
アズワン品番
61-7268-80