マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チップDA1150M-...~DA1190M-...
DA1150M-...~DA1190M-...
DA0794M-...~DA0840M-...
DA0900M-...~DA0940M-...
DA0950M-...~DA0990M-...
DA1050M-...~DA1090M-...
DA1100M-...~DA1140M-...
DA1200M-...~DA1240M-...
DA1250M-...~DA1290M-...
DA1300M-...~DA1340M-...
DA1350M-...~DA1390M-...
DA1450M-...~DA1490M-...
DA1700M-...~DA1790M-...
DA1800M-...~DA1890M-...
DA1900M-...~DA1990M-...
DA2000M-...~DA2090M-...
DA2100M-...~DA2150M-...
DA2200M-...~DA2250M-...
DA2300M-...~DA2350M-...
DA2400M-...~DA2450M-...
DA2500M-...~DA2550M-...
内容量1本注文コード74273834品番SS12-DRA115M-1.5
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M適合機種S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)適合チップDA1150M-...~DA1190M-...止ねじHS-2534TRP加工深さ1.5寸法LS(mm)45シャンク形状ストレートレンチFTP-5寸法DC(mm)11.5~11.99メーカー商品コードTHD11497寸法LU(mm)18寸法DCON(mm)12寸法OAL(mm)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする