※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
オーガンジーポーチ ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74274113
品番
61-269-19-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
125
高さ(mm)
170[120]
色
ブルー
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
サイズ
M
寸法(cm)
12.5×17[12]cm
アズワン品番
61-7269-43
素材
ナイロン製