※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ギフトバック
アズワンの 巾着型
オーガンジーポーチ ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74274208
品番
61-269-21-4
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
150
高さ(mm)
240[180]
色
ネイビー
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
サイズ
L
寸法(cm)
15×24[18]cm
アズワン品番
61-7269-52
素材
ナイロン製