曜日別特売

両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数3
内容量1本注文コード74274209品番MFWN90032R-S32-05-3T
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有刃数3全長(mm)130適合チップWNMU0504…スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)40すくい角A.R.(°)+11(max.)すくい角R.R.(°)-12レンチDTPM-8アズワン品番65-2053-50寸法DC(mm)32メーカー商品コードTHN08532最高回転速度(min-1)17200寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする