部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様シムピン:LSP-2メーカー商品コードTPC01055注文コード74274875品番LC-42N-20
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様シムピン:LSP-2適合機種-全長(mm)-種類シート寸法A(mm)12.65寸法F(mm)R2.0ねじの種類-寸法D(mm)8.01寸法E(mm)6.28寸法B(mm)3.2寸法C(mm)1.5ねじ規格-二面幅(mm)-トルク(N・m)-角度α(°)-角度θ(°)-メーカー商品コードTPC01055
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする