※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
クレヨンパステル ギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
幅(mm)
240
注文コード
74276037
品番
61-272-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
240
高さ(mm)
370
仕様
※リボンは販売していません。
寸法(cm)
24×37cm
アズワン品番
61-7271-98
素材
ポリエチレン製ソフト型 両面印刷